Motion
K071080
Correa Micro-V - Sección K, 7 costillas, 0.947 pulg. de ancho, 108.71 pulg. OAL
Artículo MI #10539067
No. Fabricante K071080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa Micro-V - Sección K, 7 costillas, 0.947 pulg. de ancho, 108.71 pulg. OAL
Artículo MI #10539067
No. Fabricante K071080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    108.14 pulg.
  • Longitud total
    108.71 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.947 pulg.
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Número de costillas
    7

Descripción general

Descripción del fabricante
K071080 CINTURÓN MICRO-V
  • Importados o domésticos, de coche o camión, cada vehículo puede confiar en la calidad superior de las correas Micro-V de Gates. Con una tecnología avanzada que se adapta al tamaño, la construcción y los materiales de los equipos originales, Gates Micro-V garantiza un rendimiento óptimo del vehículo. Las correas Micro-V proporcionan el máximo rendimiento operativo y el mayor valor del mercado.
  • La construcción especial de la correa elimina el ruido de la correa, reduce la pérdida de tensión y resuelve los problemas de las aplicaciones de transmisión
  • Utiliza materiales avanzados como la fibra de aramida que se encuentra en chalecos a prueba de balas y materiales EPDM resistentes al calor y a las grietas
  • Cumple o supera todas las especificaciones del fabricante del equipo original
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"