Motion
G31451-0604C 6CAB-6CAB-4CAB

GATES RUBBER CO
G31451-0604C 6CAB-6CAB-4CAB

7250-20355 Conector de freno - en T, 3/8 pulg., línea de freno, 3/8 pulg., línea de freno
Artículo MI #10542910
No. Fabricante G31451-0604C 6CAB-6CAB-4CAB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
G31451-0604C 6CAB-6CAB-4CAB

7250-20355 Conector de freno - en T, 3/8 pulg., línea de freno, 3/8 pulg., línea de freno
Artículo MI #10542910
No. Fabricante G31451-0604C 6CAB-6CAB-4CAB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Longitud en L
    1.81 pulg.
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Estilo final 1
    Línea de freno
  • Estilo final 2
    Línea de freno
  • Caída en T
    1.06 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
G31451-0604C 6CAB-6CAB-4CAB
  • Los acoplamientos del freno neumático SureLok son fáciles de instalar. Presione para conectarse y obtener un ajuste seguro y duradero
  • Conexión y desconexión sencillas del tubo
  • Menos piezas de componentes: forma mecanizada internamente en el cuerpo para asegurar la recogida
  • Todas las recogidas marcadas con el tamaño del tubo
  • Facilidad de inserción del tubo en zonas de acceso restringido
  • Solución total del sistema de accesorios
  • No se requieren herramientas