Motion
G31600-0416 4AB-16MM

GATES RUBBER CO
G31600-0416 4AB-16MM

7250-20105 Conector de freno - 1/4 pulg., Línea de freno, 16 mm
Artículo MI #10542941
No. Fabricante G31600-0416 4AB-16MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
G31600-0416 4AB-16MM

7250-20105 Conector de freno - 1/4 pulg., Línea de freno, 16 mm
Artículo MI #10542941
No. Fabricante G31600-0416 4AB-16MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    16 mm
  • Longitud en L
    1.08 pulg.
  • Peso
    0.86 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Estilo final 1
    Línea de freno

Descripción general

Descripción del fabricante
G31600-0416 4AB-16MM
  • Los acoplamientos del freno neumático SureLok son fáciles de instalar. Presione para conectarse y obtener un ajuste seguro y duradero
  • Conexión y desconexión sencillas del tubo
  • Menos piezas de componentes: forma mecanizada internamente en el cuerpo para asegurar la recogida
  • Todas las recogidas marcadas con el tamaño del tubo
  • Facilidad de inserción del tubo en zonas de acceso restringido
  • Solución total del sistema de accesorios
  • No se requieren herramientas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good