Motion
7M775-2
PolyFlex® 89032775 Polyflex Belt - 7M Size, 2 Sections, 30.30 in Outside Length, 0.2813 in Rib Width, 0.2813 in Top Width, 30.51 in Effective Length
Artículo MI #10543909
No. Fabricante 7M775-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PolyFlex® 89032775 Polyflex Belt - 7M Size, 2 Sections, 30.30 in Outside Length, 0.2813 in Rib Width, 0.2813 in Top Width, 30.51 in Effective Length
Artículo MI #10543909
No. Fabricante 7M775-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    30.51 pulg.
  • Longitud exterior
    30.30 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.2813 pulg.
  • Tamaño de la sección
    7M
  • Ancho superior
    0.2813 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8903-2775
  • Número de Upc del fabricante
    072053726992
  • Material
    Poliuretano
  • Número de secciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +180 °F
  • Número comercial
    7M775-2

Descripción general

Descripción del fabricante
7M775-2 POLYFLEX
  • El ángulo 60 proporciona un mejor soporte de la sección de tracción y proporciona una distribución de carga más uniforme
  • Libertad de diseño y ahorro de espacio que no son posibles con las correas de construcción de caucho convencionales
  • El soporte acanalado proporciona una mayor estabilidad lateral y alivia la tensión de flexión
  • El poliuretano es extremadamente resistente al calor, los productos químicos y el aceite
  • Bajo coste de mantenimiento, ya que la correa necesita menos retensado
  • Mejora la adhesión a las cuerdas de tracción
  • Larga vida útil de la correa en transmisiones compactas.