Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.18 lb
Descripción general
- Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución: la tecnología de tuerca de par completo ahora está disponible en los acoplamientos MegaCrimp® y GlobalSpiral® de Gates.
- Los acoplamientos MegaCrimp® establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. La exclusiva plaquita "C" garantiza un crimpado concéntrico "sin goteo" para mantener limpios el equipo y el medio ambiente.
- Superó un millón de ciclos de impulso durante las pruebas de diseño
- Los acoplamientos MegaCrimp® ofrecen un sellado a prueba de fugas tan innovador que está patentado. Es lo que hay dentro del acoplamiento MegaCrimp® lo que lo hace funcionar tan bien, el inserto en forma de "C". Este inserto en forma de "C" permite su uso con diferentes construcciones y grosores de pared. Además, la plaquita "C" garantiza una distribución uniforme de las fuerzas de rizado para formar un sello concéntrico. Esto simplifica sus requisitos de inventario, ya que un tamaño puede adaptarse a muchos OD de manguera diferentes, tanto en mangueras de uno como de dos cables. Una ventaja adicional: los acoplamientos MegaCrimp® son un acoplamiento de rendimiento EN totalmente cualificado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.