Motion
5G-6FJX90S XBULK

GATES RUBBER CO
5G-6FJX90S XBULK

5G-6FJX90S XBULK
Artículo MI #10544967
No. Fabricante 5G-6FJX90S XBULK
Precio75.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5G-6FJX90S XBULK

5G-6FJX90S XBULK
Artículo MI #10544967
No. Fabricante 5G-6FJX90S XBULK
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
Precio75.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 6 JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18 JIC37°
  • Tamaño de rosca 1
    9/16-18

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    MX
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    90° Tubo doblado, gota corta
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    770075167716
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075167716

Descripción general

Descripción del fabricante
G25179-0506X 5G-6FJX90S XBULK
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good