Motion
SPK-34-F
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas con ranura - Dos piezas - Dividido, Acero, 2.1250 pulg. de diámetro interior, 3.2500 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho
Artículo MI #10610113
No. Fabricante SPK-34-F
Precio65.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas con ranura - Dos piezas - Dividido, Acero, 2.1250 pulg. de diámetro interior, 3.2500 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho
Artículo MI #10610113
No. Fabricante SPK-34-F
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
Precio65.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPK-34-F
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje

Descripción general

Descripción del fabricante
SPK-34-F CUELLO DE EJE DE DOS PIEZAS DE 2 1/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"