Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos arrancadores de aire serie SS800 cuentan con un motor de paletas y funcionan con gas natural. Esta serie viene con tipos de acoplamiento previo e inercia, así como opciones de nariz enjaulada o colgada, y se puede girar tanto en sentido antihorario como en sentido horario.
- Flujo a hp máx.1700 scfm
- Potencia máx.75 CV
- Potencia máxima75 CV
- Clasificación de presión150 psi
- Velocidad a hp máx.3200 rpm