Motion
MOV075AA
Motor neumático - 10.50 CV, velocidad libre 5600 rpm, 260.0 cfm
Artículo MI #10615393
No. Fabricante MOV075AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 10.50 CV, velocidad libre 5600 rpm, 260.0 cfm
Artículo MI #10615393
No. Fabricante MOV075AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.44 pulg.
  • Ancho general
    9.88 pulg.
  • Par de parada
    30.0 pulg.
  • Par de arranque
    22.5 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    260.0 cfm
  • Velocidad libre
    5600 rpm
  • Potencia máxima
    10.50 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    2800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOV075AA MOTOR NEUMÁTICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron