Motion
99-9-9791-8

BOB DALE GLOVES
99-9-9791-8

99-9-9791-8
Artículo MI #10618039
No. Fabricante 99-9-9791-8
Precio32.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOB DALE GLOVES
99-9-9791-8

99-9-9791-8
Artículo MI #10618039
No. Fabricante 99-9-9791-8

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro, azul
  • Material del forro
    Acrílico, HPPE - Poliuretano
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • UPC_NO
    063344428831

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE 99-9-9791-8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron