Motion
W5153
Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - Sí, 20 V CC, empuñadura de pistola, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., velocidad variable, batería de iones de litio
Artículo MI #10625773
No. Fabricante W5153
Precio570.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - Sí, 20 V CC, empuñadura de pistola, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., velocidad variable, batería de iones de litio
Artículo MI #10625773
No. Fabricante W5153
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
Su precio$570.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    3300
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    7.2 pulg.
  • Par de apriete
    400 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    No
  • Serie de baterías
    IQV® 20
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    No
  • Certificación
    Listado por Ul, certificado por Csa
  • Cargador incluido
    No
  • Certificación CSA
    Sí
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    las baterías y el cargador se venden por separado o con otros kits., Solo herramienta desnuda
  • Número de Upc del fabricante
    663023153964
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Par máximo
    550 pies-libras
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por batería
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Reversible
    Sí
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    663023153964
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    20 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
W5153 1/2IN 20V IMPACTO INALÁMBRICO
  • POTENCIA: El motor sin escobillas y el mecanismo de impacto están ajustados para liberar una alta relación potencia-peso, con 550 pies-lb de par de torsión para romper las tuercas y 365 pies-lb de par MAX a 5.3 libras (con batería BL2022 ). El tren de transmisión totalmente metálico y el mecanismo de martillo están diseñados para proporcionar a los técnicos la potencia que necesitan sin añadir peso adicional a la herramienta.
  • CONTROL: Con 4 modos de potencia (potencia MÁX., potencia media, ajuste de llave y ajuste manual), puede ajustar un dial en lugar de cambiar las herramientas para proporcionar la cantidad correcta de par cuando lo necesite y eliminar la repetición del trabajo. Desde pinzas de freno hasta cubiertas de válvulas y todo lo demás, no es necesario cambiar de herramienta. El interruptor de velocidad variable con freno electrónico proporciona el control MAX de la herramienta.
  • DURADERO: Protegido por una carcasa compuesta resistente a los productos químicos y un marco patentado reforzado con acero, el W5153 está diseñado para soportar caídas repetidas sobre hormigón y exposición a fluidos de taller. La tecnología sin escobillas sin chispas IQV® y el buje reforzado sellado, mejorado y lubricado proporcionan un motor de mayor vida útil en el que puede confiar.
  • ACCESO: gracias a su diseño ergonómico compacto de punta a cola 6.5” y a su diseño ligero, el W5133 puede acceder fácilmente a espacios reducidos, lo que le da acceso sin importar dónde se esconda su trabajo. Una luz LED COB de 360 grados integrada proyecta un haz ancho para proporcionarte una excelente visibilidad sin sombras.
  • Estuche cónico para martillo / Extremo delantero
  • Anillo de luz LED sin sombra con modo de luz de tarea y 4 ajustes atenuables
  • Compatible con el sistema de batería de la serie IQV® 20

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"