Motion
SV55-2ZGD-4X

RADIANS INC.
SV55-2ZGD-4X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #10626303
No. Fabricante SV55-2ZGD-4X
Precio91.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV55-2ZGD-4X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 4 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #10626303
No. Fabricante SV55-2ZGD-4X
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
Precio91.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    35.56 cm, 14.0000 pulg.
  • Tamaño
    4
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño en dos tonos | Bolsillo para tablet | Cierre frontal con cremallera | Espalda de malla
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de ingeniero tejido grueso de dos tonos Clase Sv55 Radians 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Construcción, Inspector
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Cierre delantero con cremallera, panel trasero de malla, lengüetas para micrófono de radio, bolsillo para tableta
  • Material
    Espalda de malla, parte delantera lisa
  • Composición del material
    Espalda de malla, parte delantera lisa
  • Número de bandas horizontales
    2
  • Número de subdivisiones
    9
  • Patrón
    2-Tone
  • Línea de productos
    Desgaste por radiación
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Inspector
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV55-2ZGD-4X INGENIEROS TEJIDOS PESADOS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"