Motion
SV4OM3X
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 3 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #10626309
No. Fabricante SV4OM3X
Precio15.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 3 XL, clase ANSI: tipo R clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #10626309
No. Fabricante SV4OM3X
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
Su precio$15.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    27.40 cm, 10.8000 pulg.
  • Tamaño
    3
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cierre de velcro | Cinta reflectante plateada 2.0000
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Radians Sv4 Economy Type R Class 2 Breakaway Mesh Safety Vest
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Material
    Espalda de malla, parte delantera lisa
  • Composición del material
    Espalda de malla, parte delantera lisa
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Patrón
    Malla
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV4
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Separación
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV4OM-3XL TIPO R CLASE 2 DESCANSO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"