Motion
LHV-5-PC-ZR-J

RADIANS INC.
LHV-5-PC-ZR-J

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, 3 XL, 4 XL, clase ANSI: tipo P clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #10626366
No. Fabricante LHV-5-PC-ZR-J
Precio29.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
LHV-5-PC-ZR-J

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 2 XL, 3 XL, 4 XL, clase ANSI: tipo P clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #10626366
No. Fabricante LHV-5-PC-ZR-J
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
Precio29.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    68.58 cm, 27.0000 pulg.
  • Tamaño
    2, 3, 4

Detalles

  • Detalles adicionales
    Pestañas de micrófono en ambos hombros | Cintura ajustable | Cierre de cremallera y cremallera
  • Clase ANSI
    Tipo P Clase 2
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco antirrotura Radians Lhv-5-Pc-Zr Clase 2 Tipo P
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Breakaway
  • Uso de la prenda
    Construcción, respuesta ante emergencias, incendios, fuerzas del orden, seguridad pública
  • Grupo y clase
    Tipo P Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Pestañas de micrófono en ambos hombros
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Serie de seguridad pública
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Seguridad pública
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Tipo P
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
LHV-5-PC-ZR-J CHALECO DE SEGURIDAD JUMBO

También puede gustarle

Los clientes también compraron