Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 1/8
- Altura de dimensión de almacenamiento0.94 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.33 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.36 in
Detalles
- Tipo de accesorioAlicates de herramientas anclados
- ColorAzul
- DescripciónMosquetones de bloqueo de amarre de herramientas
- ECCNEAR99
- Características y beneficios• Dos mosquetones con cierre cuentan con un cierre de seguridad estriado que evita que la puerta se abra accidentalmente. •No es un dispositivo de EPP: no soporta el peso humano. •Inspeccione el desgaste antes de cada uso. •Para uso exclusivo con el sistema de amarre de herramientas KNIPEX . •Compruebe siempre que las instrucciones de uso y acoplamiento sean correctas. •Para uso con herramientas KNIPEX Tether con punto de montaje integrado en el mango. •No conecte el mosquetón directamente al punto de fijación del amarre.
- Grupo y claseHerramientas ancladas
- Color del mangoAzul
- Código de armonización7616.10.7030
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221022440
- MaterialAluminio
- Número de piezas1
- UPC_NO843221022440
Descripción general
Descripción del fabricante
ANCLAJE DE HERRAMIENTAS KNIPEX DE 00 50 03 T BKA
- Dos mosquetones con cierre cuentan con un cierre de seguridad estriado que evita que la puerta se abra accidentalmente.
- No es un dispositivo de EPP: no soporta el peso humano.
- Inspeccione si hay desgaste antes de cada uso.
- Para uso exclusivo con el sistema de amarre de herramientas KNIPEX .
- Compruebe siempre las instrucciones de uso y acoplamiento correctos.
- Para uso con herramientas KNIPEX Tether con punto de montaje integrado en el mango.
- No conecte el mosquetón directamente al punto de fijación del amarre.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad