Motion
GRT52001103.00

GROVE GEAR
GRT52001103.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #10656434
No. Fabricante GRT52001103.00
Precio9,726.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRT52001103.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda, marco de 180TC
Artículo MI #10656434
No. Fabricante GRT52001103.00
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
Precio9,726.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    852
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    852
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    9627 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    3560 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    267 lb, 121.11 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    10.538 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    10.538 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-TMQ852-30-L-180
  • Potencia de entrada máxima
    10.538 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    8.91 hp;6.64 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3560 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9627 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-TMQ852-30-L-180/CAT# GRT52001103.00