Motion
16B-J Brida

DODGE
16B-J Flange

Brida de acoplamiento del manguito - Casquillo J
Artículo MI #10658421
No. Fabricante 16B-J Flange
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
16B-J Flange

Brida de acoplamiento del manguito - Casquillo J
Artículo MI #10658421
No. Fabricante 16B-J Flange
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Tamaño del acoplamiento
    16
  • Brida Diámetro  
    18.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.8750 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.062 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tipo de casquillo
    QD
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    75 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    D-Flex®
  • Fijación del eje
    Casquillo
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    47250 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475940592

Descripción general

Descripción del fabricante
022510 16B-J BRIDA
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
Los clientes también compraron