Motion
2051-M (8)

HEXARMOR
2051-M (8)

Forro de punto naranja A7 de alta visibilidad, talla M
Artículo MI #10658954
No. Fabricante 2051-M (8)
Precio17.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
2051-M (8)

Forro de punto naranja A7 de alta visibilidad, talla M
Artículo MI #10658954
No. Fabricante 2051-M (8)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A7
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    N/C
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Material de recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Naranja
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    1X42F
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Seco
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6116.93.8800
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    13g
  • Material del revestimiento
    Mezcla de fibra de vidrio y acero HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    Mezcla de fibra de vidrio y acero HPPE
  • Material del forro
    Mezcla de fibra de vidrio y acero HPPE
  • Número de catálogo del fabricante
    2051-M (8)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    812013028823
  • Material
    Mezcla de fibra de vidrio de acero HPPE
  • Línea de productos
    Hélice
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    812013028823

Descripción general

Descripción del fabricante
FORRO DE MEZCLA DE CORTEZA DE CORTE ALTO DE 2051-M (8)
  • Punto de mezcla de HPPE, acero y fibra de vidrio de calibre 13 con protección de corte ANSI/ISEA nivel A7 de 360 grados Se puede utilizar como guante o debajo de un guante con la protección superior adecuada Color de alta visibilidad que mejora la visibilidad y el cumplimiento Muñeca de punto que ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Lavable para una vida prolongada Máxima destreza y tacto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"