Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10
- TamañoL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNo probado
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Calificación de impacto de Ansi IseaN/C
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNaranja
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3881X42F
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreSeco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.93.8800
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoMezcla de fibra de vidrio y acero HPPE
- Material del revestimiento/cubiertaMezcla de fibra de vidrio y acero HPPE
- Material del forroMezcla de fibra de vidrio y acero HPPE
- Número de catálogo del fabricante2051-L (9)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013028830
- MaterialMezcla de fibra de vidrio de acero HPPE
- Línea de productosHélice
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013028830
Descripción general
- Punto de mezcla de HPPE, acero y fibra de vidrio de calibre 13 con protección de corte ANSI/ISEA nivel A7 de 360 grados Se puede utilizar como guante o debajo de un guante con la protección superior adecuada Color de alta visibilidad que mejora la visibilidad y el cumplimiento Muñeca de punto que ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad Lavable para una vida prolongada Máxima destreza y tacto