Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMD
Detalles
- Clasificación de arco8 cal/cm2
- ColorAzul marino
- Catálogo del fabricantethinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/475/
- Número de Upc del fabricante845811057337
- Material7 oz. Westex® UltraSoft®
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO845811057337
Descripción general
- Cómoda cintura elástica cosida para un mejor ajuste
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos
- Cremallera frontal cubierta bidireccional para facilitar la entrada
- Dos bolsillos delanteros en el pecho con solapas y cierres a presión ocultos
- Grandes bolsillos traseros reforzados
- Práctico estilo de 6 bolsillos con acceso lateral
- Aberturas en las piernas hechas para calzar sobre las botas de trabajo
- Todo el metal cubierto para garantizar que no haya contacto con la piel
- La acción posterior permite un rango completo de movimiento