Especificaciones
Detalles
- ColorNaranja
- Número de Upc del fabricante845811055760
- Material9 oz. 100 % algodón FR naranja
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO845811055760
Descripción general
- Diseño de cintura corta para facilitar la colocación de un cinturón de herramientas
- Cuatro bolsillos: teléfono móvil, lápiz y dos bolsillos inferiores
- Cierre frontal con cremallera FR
- Material reflectante sólido Silver FR
- Banda con clip de micrófono en el hombro izquierdo
- Ribete reflectante para mejorar la visibilidad - no cumple con ANSI 107