Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.7000 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexiónBSPP
- Dirección del flujo3-Way
- Estilo de mangoMango de biela
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Material de la junta tóricaViton
- Tipos de productosVálvula del desviador multipunto
- SerieBV3L
- Material del sello de bola del husilloLatón
- TipoVálvula del desviador multipunto