Motion
BVAH2000FH1111AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH2000FH1111AZZA

Válvula esférica - Puerto de 1-7/8 pulg., cuerpo de acero al carbono, manivela
Artículo MI #10666915
No. Fabricante BVAH2000FH1111AZZA
Precio1,065.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH2000FH1111AZZA

Válvula esférica - Puerto de 1-7/8 pulg., cuerpo de acero al carbono, manivela
Artículo MI #10666915
No. Fabricante BVAH2000FH1111AZZA
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
Precio1,065.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    SAE UNC 4-Bolt
  • Estilo de mango
    Mango de biela
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de bola de cuerpo redondo
  • Serie
    BVAH
  • Material del sello de bola del husillo
    Acero al carbono
  • Rango de temperatura
    -60 a 400 °F
  • Tipo
    Válvula de bola de cuerpo redondo

Descripción general

Descripción del fabricante
BVAH2000FH1111AZZA BVAH 1-7/8 C.62

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron