Motion
BVAL2000N4321AZZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVAL2000N4321AZZA

Válvula de bola - 400 psi máx., puerto de 2.0000 pulg., cuerpo de aluminio, manivela
Artículo MI #10668567
No. Fabricante BVAL2000N4321AZZA
Precio197.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DELAWARE MFG IND CORP
BVAL2000N4321AZZA

Válvula de bola - 400 psi máx., puerto de 2.0000 pulg., cuerpo de aluminio, manivela
Artículo MI #10668567
No. Fabricante BVAL2000N4321AZZA
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
Precio197.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Estilo de mango
    Mango de biela
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de orificio
  • Serie
    BVAL
  • Material del sello de bola del husillo
    Latón
  • Tipo
    Válvula de orificio

Descripción general

Descripción del fabricante
BVAL2000N4321AZZA BVAL-2000N-4321 /LH /H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"