Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de conexiónSAE UNC 4-Bolt
- Estilo de mangoMango de biela
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Tipos de productosVálvula de bola del cuerpo del bloque
- SerieBVH
- TipoVálvula de bola del cuerpo del bloque
Descripción general
Descripción del fabricante
BVH0500FH1111BIZA BVH-0500FH-1111 /LHS /