Motion
364-1180
Forros de invierno - Color negro
Artículo MI #10740946
No. Fabricante 364-1180
Precio14.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Forros de invierno - Color negro
Artículo MI #10740946
No. Fabricante 364-1180
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
Su precio$14.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 cm
  • Ancho
    27 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para usar en condiciones de trabajo con clima frío, como construcción, trabajos de madera, refinerías, perforación de petróleo, mantenimiento, minería, etc.
  • Color
    Negro
  • Colores
    Negro
  • Descripción
    Ideal para usar en condiciones de trabajo con clima frío, como construcción, trabajos de madera, refinerías, perforación de petróleo, mantenimiento, minería, etc.
  • Descripción Palabra clave
    Gorras y protegeslips de invierno
  • Número de Upc del fabricante
    616314322105
  • Material
    Forro polar 100% poliéster
  • Cantidad del paquete
    144
  • Tipo de producto
    Fundas de invierno Hard Hat
  • UPC_NO
    616314322105

Descripción general

Descripción del fabricante
PASAMONTAÑAS DE 364-1180 BLK CON REPOSAVIENTOS M
  • Paneles de tela protectora sobre los protectores faciales contra la picadura del viento
  • Se puede llevar de 3 formas diferentes: pasamontañas de cara abierta, polaina para el cuello o máscara de esquí completa
  • Calor en condiciones de leves a extremas
  • Tejido ligero que se ajusta cómodamente bajo un casco o casco
  • Flexible para adaptarse a la mayoría de tamaños de cabeza
  • Lavable a máquina