Motion
60-2NP ENLACE DE DESPLAZAMIENTO JWIS

IWIS
60-2NP OFFSET LINK JWIS

Eslabón offset de cadena de rodillo - 12 A-2 / 3/4 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741558
No. Fabricante 60-2NP OFFSET LINK JWIS
Precio51.36 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
60-2NP OFFSET LINK JWIS

Eslabón offset de cadena de rodillo - 12 A-2 / 3/4 pulg. Cadena y paso, eslabón offset
Artículo MI #10741558
No. Fabricante 60-2NP OFFSET LINK JWIS
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
Precio51.36 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    12 A-2 / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    18.09 mm
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Ancho del rodillo
    12.70 mm
  • Resistencia a la tensión
    84.00 kN
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    1.95 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    12 A-2 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648216895
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Enchapado en níquel
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648216895

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2NP ENLACE DE DESPLAZAMIENTO JWIS
  • Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
  • Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.