Motion
60H  RIV 10FT CADENA ELITE

IWIS
60H RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 60-1 H / 3/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741578
No. Fabricante 60H RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio22.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
60H RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 60-1 H / 3/4 in, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741578
No. Fabricante 60H RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio22.65 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60-1 H / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    18.10 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    3.20 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Longitud del pasador
    30.20 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Ancho del rodillo
    12.57 mm
  • Peso
    11.55 lb
  • Peso por pie
    1.26 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60-1 H / 3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648016082
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606 (DIN 8188)
  • UPC_NO
    847648016082

Descripción general

Descripción del fabricante
60H RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de la serie H generalmente se fabrican con los mismos materiales de pasadores que las cadenas de rodillos estándar.
  • Sin embargo, su principal ventaja es que proporcionan una mayor resistencia al desgaste y una mayor resistencia a la tracción que las cadenas estándar, al tiempo que conservan prácticamente la misma resistencia a la rotura.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good