Motion
60ML  M128AML  50FT CADENA JWIS

IWIS
60ML M128AML 50FT JWIS CHAIN

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Serie niquelado, paso de 60ML / 3/4 in, remachado, 1 hebra, 50 pies de longitud
Artículo MI #10741583
No. Fabricante 60ML M128AML 50FT JWIS CHAIN
Precio124.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
60ML M128AML 50FT JWIS CHAIN

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Serie niquelado, paso de 60ML / 3/4 in, remachado, 1 hebra, 50 pies de longitud
Artículo MI #10741583
No. Fabricante 60ML M128AML 50FT JWIS CHAIN
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
Precio124.51 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60ML / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    18.00 mm
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Ancho del rodillo
    12.70 mm
  • Resistencia a la tensión
    41.00 kN
  • Peso
    60.00 lb
  • Peso por pie
    0.99 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60ML / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648330492
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Enchapado en níquel
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648330492

Descripción general

Descripción del fabricante
60ML M128AML 50FT CADENA JWIS
  • Los productos de la serie Megalife I son adecuados para aplicaciones de cadena normal sin relubricación a velocidades de hasta 3 m/s.
  • En determinadas condiciones, las cadenas no requieren mantenimiento, se pueden desmontar fácilmente y se pueden utilizar en entornos corrosivos.
  • Con la misma gama de accesorios que las cadenas transportadoras estándar de iwis, las cadenas Megalife son totalmente compatibles con los productos estándar.
  • Además de las cadenas de rodillos, la serie Megalife I también incluye variantes de cadena de transferencia, cadena de acumulación y cadena de agarre.