Motion
60SS ELITE DE DESPLAZAMIENTO

IWIS
60SS OFFSET ELITE

Eslabón de compensación de cadena de rodillo - 60-1 SS / 3/4 pulg. Cadena y paso, eslabón de compensación, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741594
No. Fabricante 60SS OFFSET ELITE
Precio49.26 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
60SS OFFSET ELITE

Eslabón de compensación de cadena de rodillo - 60-1 SS / 3/4 pulg. Cadena y paso, eslabón de compensación, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741594
No. Fabricante 60SS OFFSET ELITE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.26 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60-1 SS / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    18.10 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.40 mm
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Longitud del pasador
    26.90 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Ancho del rodillo
    12.57 mm
  • Peso
    0.14 lb
  • Peso por pie
    1.01 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    60-1 SS / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648018277
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648018277

Descripción general

Descripción del fabricante
60SS ELITE DE DESPLAZAMIENTO
  • Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.