Motion
80 SCCL JWIS 80 SCCL JWIS

IWIS
80 SCCL JWIS 80 SCCL JWIS

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 16 A-1 / 1 pulg. Cadena y paso, clip de resorte
Artículo MI #10741610
No. Fabricante 80 SCCL JWIS 80 SCCL JWIS
Precio8.36 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
80 SCCL JWIS 80 SCCL JWIS

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 16 A-1 / 1 pulg. Cadena y paso, clip de resorte
Artículo MI #10741610
No. Fabricante 80 SCCL JWIS 80 SCCL JWIS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.36 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    16 A-1 / 1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Paso
    1 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Ancho del rodillo
    15.88 mm
  • Resistencia a la tensión
    68.00 kN
  • Peso
    0.12 lb
  • Peso por pie
    1.73 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    16 A-1 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648216239
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648216239

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN DE CLIP DE RESORTE SCCL JWIS 80
  • Las cadenas de rodillos JWIS se caracterizan por una vida útil superior a la media debido a una excelente resistencia al desgaste, alta consistencia, precisión sin igual y una resistencia a la rotura y a la fatiga considerablemente superior a la requerida por las normas DIN/ISO.
  • Todas las cadenas de la marca JWIS están precargadas (pretensadas) y se proporcionan con una lubricación inicial altamente eficiente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like