Motion
80AS  RIV 50FT CADENA JWIS

IWIS
80AS RIV 50FT JWIS CHAIN

Cadena de rodillo - Serie de acero inoxidable, paso 80AS , remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741633
No. Fabricante 80AS RIV 50FT JWIS CHAIN
Precio324.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
80AS RIV 50FT JWIS CHAIN

Cadena de rodillo - Serie de acero inoxidable, paso 80AS , remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741633
No. Fabricante 80AS RIV 50FT JWIS CHAIN
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
Precio324.56 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80AS
  • Longitud total
    10 pies
  • Peso
    84.76 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80AS
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648215607
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    847648215607

Descripción general

Descripción del fabricante
80AS RIV 50FT CADENA JWIS
  • Las cadenas JWIS de acero inoxidable de la serie “AS” utilizan placas laterales de la serie 300 (AU) con piezas redondas de la serie 600 (17-4PH) para proporcionar una combinación de resistencia excepcional a la corrosión con una vida útil significativamente prolongada sobre las cadenas de acero inoxidable normales.