Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena80-1SS / 1 pulg.
- Altura de la placa de enlace24.00 mm
- Grosor de la placa de enlace3.25 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador7.92 mm
- Longitud del pasador32.70 mm
- Paso1 pulg.
- Diámetro del rodillo15.88 mm
- Ancho del rodillo15.75 mm
- Peso17.76 lb
- Peso por pie1.76 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80-1SS / 1 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648017973
- MaterialAcero inoxidable
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieAcero inoxidable
- Estándares cumplidosISO 606
- UPC_NO847648017973
Descripción general
- Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de la línea de envolturas de los principales fabricantes de alimentos de iwisKY, una de las principales instalaciones de los fabricantes de alimentos en Mt. Sterling, opera 21 líneas de envoltura de alta velocidad, cada una de ellas un componente crítico en un proceso de producción de alto rendimiento.
Ver estudio de caso
Estudio de caso de producción de huevos a gran escala iwisIndiana, una planta de producción de huevos a gran escala en Seymour, opera una línea de clasificación de huevos de alto rendimiento que funciona continuamente, procesando millones de huevos mediante lavado, clasificación y clasificación.
Ver estudio de caso
Estudio de caso de fabricación de alimentos con horno de calor intenso iwisUn importante fabricante de snacks se enfrentaba a problemas de suministro repetidos con un proveedor de cadena de larga data que no entregó el producto a tiempo.
Ver estudio de caso
Estudio de caso de producción de helados iwisUn gran fabricante opera instalaciones de producción de helados de gran volumen con congeladores de túnel que desempeñan un papel fundamental en la producción de sus productos de helados.
Ver estudio de caso
Más recursos
Estudio de caso de producción de latas de alta velocidad iwis
En una planta de producción de latas de alta velocidad en Jacksonville, FL, las líneas de producción operan 24/7, produciendo hasta 2,400 latas por minuto.
Folleto de capacidades de iwis
iwis Drive Systems, fundada en Alemania en 1916, fabrica cadenas, piñones y componentes de transmisión para industrias exigentes en todo el mundo. Con 95,000 productos y ubicaciones en todo el mundo, ofrece soluciones innovadoras respaldadas por más de un siglo de experiencia.