Motion
BL1046 10FT ELITE

IWIS
BL1046 10FT ELITE

Cadena de hoja - Lazada 4 x 6 , paso de 1-1/4 pulg., longitud total de 10 pies
Artículo MI #10741682
No. Fabricante BL1046 10FT ELITE
Precio100.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
BL1046 10FT ELITE

Cadena de hoja - Lazada 4 x 6 , paso de 1-1/4 pulg., longitud total de 10 pies
Artículo MI #10741682
No. Fabricante BL1046 10FT ELITE
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
Precio100.02 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    4 x 6
  • Placa de enlace Altura  
    30.10 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    4.80 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Pasador Diámetro  
    11.10 mm
  • Paso  
    1-1/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    336.20 kN
  • Peso
    57.67 lb
  • Peso por pie
    5.78 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cadena de hojas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648648610
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    Hoja
  • Estándares cumplidos
    ISO 4347/DIN 8152
  • UPC_NO
    847648648610

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1046 10FT ELITE
  • Las cadenas de hojas ELITE están fabricadas con piezas de cadena de rodillos iwis precisas según la norma ISO 606.
  • Hay disponibles versiones especiales y combinaciones con cadenas de rodillos a pedido.