Motion
MEGA805K750-GTX10FT

IWIS
MEGA805K750-GTX10FT

Cadena superior de mesa - Mega - Acero inoxidable Mega - Funcionamiento recto, 7.5000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 pulg., material de vuelo de acero inoxidable Mega - Mega
Artículo MI #10742028
No. Fabricante MEGA805K750-GTX10FT
Precio228.08 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
MEGA805K750-GTX10FT

Cadena superior de mesa - Mega - Acero inoxidable Mega - Funcionamiento recto, 7.5000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 pulg., material de vuelo de acero inoxidable Mega - Mega
Artículo MI #10742028
No. Fabricante MEGA805K750-GTX10FT
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
Precio228.08 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    3.10 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    150.00 mm
  • Peso
    41.70 lb
  • Peso por pie
    2.62 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Material de la cadena base
    Mega - Mega acero inoxidable
  • Material de la cadena
    Mega - Mega acero inoxidable
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de la mesa superior de la empuñadura
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Material del vuelo
    Mega - Mega acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648059546
  • Material del pasador
    Acero inoxidable endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
MEGA805K750-GTX10FT
  • Las cadenas Flexon Flat Top se producen en versiones de flexión recta y lateral, y la gama está cubierta por una amplia selección de materias primas y perfiles de eslabones de cadena para proporcionar soluciones para todas las aplicaciones de transporte.
  • Estas cadenas superiores planas se caracterizan por altas cargas de trabajo, alta resistencia al desgaste y superficies de transporte extremadamente planas y lisas.
  • Las cadenas se pueden utilizar en muchas aplicaciones y no solo se limitan al sector de alimentos y bebidas.