Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho3.2500 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo3.10 mm
- Radio de flexión posterior mínimo150.00 mm
- Peso17.80 lb
- Peso por pie1.78 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Material de la cadena baseMega - Mega acero inoxidable
- Material de la cadenaMega - Mega acero inoxidable
- Tipo de cadenaCadena superior de mesa
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Material del vueloMega - Mega acero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante847648020980
- Material del pasadorAcero inoxidable endurecido
- UPC_NO847648020980
Descripción general
- Las cadenas Flexon Flat Top se producen en versiones de flexión recta y lateral, y la gama está cubierta por una amplia selección de materias primas y perfiles de eslabones de cadena para proporcionar soluciones para todas las aplicaciones de transporte.
- Estas cadenas superiores planas se caracterizan por altas cargas de trabajo, alta resistencia al desgaste y superficies de transporte extremadamente planas y lisas.
- Las cadenas se pueden utilizar en muchas aplicaciones y no solo se limitan al sector de alimentos y bebidas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de la línea de envolturas de los principales fabricantes de alimentos de iwisKY, una de las principales instalaciones de los fabricantes de alimentos en Mt. Sterling, opera 21 líneas de envoltura de alta velocidad, cada una de ellas un componente crítico en un proceso de producción de alto rendimiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de producción de huevos a gran escala iwisIndiana, una planta de producción de huevos a gran escala en Seymour, opera una línea de clasificación de huevos de alto rendimiento que funciona continuamente, procesando millones de huevos mediante lavado, clasificación y clasificación.
Ver la documentación
Estudio de caso de fabricación de alimentos con horno de calor intenso iwisUn importante fabricante de snacks se enfrentaba a problemas de suministro repetidos con un proveedor de cadena de larga data que no entregó el producto a tiempo.
Ver la documentación
Estudio de caso de producción de helados iwisUn gran fabricante opera instalaciones de producción de helados de gran volumen con congeladores de túnel que desempeñan un papel fundamental en la producción de sus productos de helados.
Ver la documentación
Más recursos
Estudio de caso de producción de latas de alta velocidad iwis
En una planta de producción de latas de alta velocidad en Jacksonville, FL, las líneas de producción operan 24/7, produciendo hasta 2,400 latas por minuto.
Folleto de capacidades de iwis
iwis Drive Systems, fundada en Alemania en 1916, fabrica cadenas, piñones y componentes de transmisión para industrias exigentes en todo el mundo. Con 95,000 productos y ubicaciones en todo el mundo, ofrece soluciones innovadoras respaldadas por más de un siglo de experiencia.