Motion
120BTL45 SPKT

IWIS
120BTL45 SPKT

Cánula de cadena de rodillo con casquillo cónico - 45 dientes, material de acero
Artículo MI #10742304
No. Fabricante 120BTL45 SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
120BTL45 SPKT

Cánula de cadena de rodillo con casquillo cónico - 45 dientes, material de acero
Artículo MI #10742304
No. Fabricante 120BTL45 SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    22.3510 pulg.
  • Diámetro de paso
    21.504 pulg.
  • Ancho de diente
    1.0000 pulg.
  • Peso
    82.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    120
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648170579

Descripción general

Descripción del fabricante
120BTL45 SPKT