Motion
2080B14H SPKT

IWIS
2080B14H SPKT

Rueda dentada de cadena con rodillo de doble paso reboreable - 2080 / 2 pulg., basto, 1 pulg. de diámetro, 14 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10742743
No. Fabricante 2080B14H SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
2080B14H SPKT

Rueda dentada de cadena con rodillo de doble paso reboreable - 2080 / 2 pulg., basto, 1 pulg. de diámetro, 14 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10742743
No. Fabricante 2080B14H SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2 1/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9800 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.610 pulg.
  • Ancho de diente
    0,6250 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo de paso doble
  • Número de cadena
    2080
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    14
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648174744

Descripción general

Descripción del fabricante
2080B14H SPKT