Motion
35B45H SPKT

IWIS
35B45H SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo reboreable - 35 / 3/8 pulg., material rugoso, 5/8 pulg. de calibre, 45 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10742989
No. Fabricante 35B45H SPKT
Precio66.59 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
35B45H SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo reboreable - 35 / 3/8 pulg., material rugoso, 5/8 pulg. de calibre, 45 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10742989
No. Fabricante 35B45H SPKT
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
Precio66.59 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1 1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5880 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.376 pulg.
  • Ancho de diente
    0,1875 pulg.
  • Peso
    1.78 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    45
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648627202

Descripción general

Descripción del fabricante
35B45H SPKT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"