Motion
80QD19H X SPKT

IWIS
80QD19H X SK SPKT

Cánula de cadena de rodillo con buje QD - 19 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #10745011
No. Fabricante 80QD19H X SK SPKT
Precio152.76 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
80QD19H X SK SPKT

Cánula de cadena de rodillo con buje QD - 19 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #10745011
No. Fabricante 80QD19H X SK SPKT
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
Precio152.76 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Diámetro del cubo
    3.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5900 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.076 pulg.
  • Ancho de diente
    0,6250 pulg.
  • Peso
    4.40 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648638604

Descripción general

Descripción del fabricante
80QD19H X SPKT
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"