Motion
80QD40 X SPKT SF

IWIS
80QD40 X SF SPKT

Cánula de cadena de rodillo con casquillo QD - 40 dientes, casquillo SF, material de acero
Artículo MI #10745027
No. Fabricante 80QD40 X SF SPKT
Precio504.32 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
80QD40 X SF SPKT

Cánula de cadena de rodillo con casquillo QD - 40 dientes, casquillo SF, material de acero
Artículo MI #10745027
No. Fabricante 80QD40 X SF SPKT
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
Precio504.32 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Diámetro del cubo
    4.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.3100 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.746 pulg.
  • Ancho de diente
    0,6250 pulg.
  • Peso
    20.60 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648638659

Descripción general

Descripción del fabricante
80QD40 X SPKT SF
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
Los clientes también compraron