Motion
C2030 DOBLE VELOCIDAD, 10 DIENTES, ORIFICIO PILOTO

IWIS
C2030 DOUBLE SPEED, 10 TEETH, PILOT BORE

Rueda dentada de cadena de doble rodillo - 2030 / 3/4 pulg., basto, 1/2 pulg. de calibre, 10 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10745044
No. Fabricante C2030 DOUBLE SPEED, 10 TEETH, PILOT BORE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
C2030 DOUBLE SPEED, 10 TEETH, PILOT BORE

Rueda dentada de cadena de doble rodillo - 2030 / 3/4 pulg., basto, 1/2 pulg. de calibre, 10 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10745044
No. Fabricante C2030 DOUBLE SPEED, 10 TEETH, PILOT BORE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.4570 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4800 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.427 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de doble velocidad
  • Número de cadena
    2030
  • Número de cadena y paso
    2030 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    10
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648188772

Descripción general

Descripción del fabricante
C2030 DOBLE VELOCIDAD, 10 DIENTES, ORIFICIO PILOTO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"