Motion
D120B11H SPKT

IWIS
D120B11H SPKT

Rueda dentada de cadena de doble rodillo - 120 / 1-1/2 pulg., material rugoso, 1-1/2 pulg. calibre , 11 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10745069
No. Fabricante D120B11H SPKT
Precio405.67 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
D120B11H SPKT

Rueda dentada de cadena de doble rodillo - 120 / 1-1/2 pulg., material rugoso, 1-1/2 pulg. calibre , 11 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10745069
No. Fabricante D120B11H SPKT
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
Precio405.67 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.7500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2 3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.0100 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.325 pulg.
  • Ancho de diente
    1.0000 pulg.
  • Peso
    13.60 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    120
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    11
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648188925

Descripción general

Descripción del fabricante
D120B11H SPKT
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"