Motion
D40CTL42 SPKT

IWIS
D40CTL42 SPKT

Rueda dentada con casquillo TL - 42 Dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10745168
No. Fabricante D40CTL42 SPKT
Precio444.45 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
D40CTL42 SPKT

Rueda dentada con casquillo TL - 42 Dientes, 2517 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10745168
No. Fabricante D40CTL42 SPKT
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
Precio444.45 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.9720 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.691 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3125 pulg.
  • Peso
    5.90 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648189748

Descripción general

Descripción del fabricante
D40CTL42 SPKT
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
Los clientes también compraron