Motion
D80BTL25 SPKT

IWIS
D80BTL25 SPKT

Cánula de cadena de doble rodillo con casquillo cónico - 25 dientes, 3020 casquillo, material de acero
Artículo MI #10745299
No. Fabricante D80BTL25 SPKT
Precio555.05 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
D80BTL25 SPKT

Cánula de cadena de doble rodillo con casquillo cónico - 25 dientes, 3020 casquillo, material de acero
Artículo MI #10745299
No. Fabricante D80BTL25 SPKT
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
Precio555.05 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 15/16 a 3 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Diámetro del cubo
    6.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5160 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.979 pulg.
  • Ancho de diente
    0,6250 pulg.
  • Peso
    16.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648190263

Descripción general

Descripción del fabricante
D80BTL25 SPKT