Motion
DS100A20 PULSADOR DOBLE INDIVIDUAL

IWIS
DS100A20 DOUBLE-SINGLE SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo doble - 100 / 1-1/4 pulg., basto, 1-1/4 pulg. de calibre, 20 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10745307
No. Fabricante DS100A20 DOUBLE-SINGLE SPKT
Precio892.77 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
DS100A20 DOUBLE-SINGLE SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo doble - 100 / 1-1/4 pulg., basto, 1-1/4 pulg. de calibre, 20 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10745307
No. Fabricante DS100A20 DOUBLE-SINGLE SPKT
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
Precio892.77 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.6094 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.6875 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    4 13/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.6400 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.990 pulg.
  • Peso
    26.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    100
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    20
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648190362

Descripción general

Descripción del fabricante
DS100A20 PULSADOR DOBLE INDIVIDUAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"