Motion
DS40ATL23 SPKT

IWIS
DS40ATL23 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo de cono doble - 23 Dientes, 1615 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10745322
No. Fabricante DS40ATL23 SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
DS40ATL23 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo de cono doble - 23 Dientes, 1615 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10745322
No. Fabricante DS40ATL23 SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    1615
  • Diámetro del cubo
    3.0938 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4063 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1 5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9400 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.672 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648190515

Descripción general

Descripción del fabricante
DS40ATL23 SPKT