Motion
SS8810MK450X10FT

IWIS
SS8810MK450X10FT

Cadena superior de mesa - Estándar - Acero inoxidable ferrítico, Flexión lateral, 4.5000 in de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.5000 in, Estándar - Material de vuelo de acero inoxidable ferrítico
Artículo MI #10745464
No. Fabricante SS8810MK450X10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
SS8810MK450X10FT

Cadena superior de mesa - Estándar - Acero inoxidable ferrítico, Flexión lateral, 4.5000 in de ancho de vuelo, Paso de cadena de 1.5000 in, Estándar - Material de vuelo de acero inoxidable ferrítico
Artículo MI #10745464
No. Fabricante SS8810MK450X10FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    3.10 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    500 mm
  • Peso
    20.80 lb
  • Peso por pie
    2.08 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Material de la cadena base
    Estándar - Acero inoxidable ferrítico
  • Material de la cadena
    Estándar - Acero inoxidable ferrítico
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Material del vuelo
    Estándar - Acero inoxidable ferrítico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648060689
  • Material del pasador
    Acero inoxidable endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
SS8810MK450X10FT
  • Las cadenas Flexon Flat Top se producen en versiones de flexión recta y lateral, y la gama está cubierta por una amplia selección de materias primas y perfiles de eslabones de cadena para proporcionar soluciones para todas las aplicaciones de transporte.
  • Estas cadenas superiores planas se caracterizan por altas cargas de trabajo, alta resistencia al desgaste y superficies de transporte extremadamente planas y lisas.
  • Las cadenas se pueden utilizar en muchas aplicaciones y no solo se limitan al sector de alimentos y bebidas.