Motion
SSA815K750X10FT

IWIS
SSA815K750X10FT

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable austenítico, funcionamiento recto, 7.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo acero inoxidable austenítico
Artículo MI #10745472
No. Fabricante SSA815K750X10FT
Precio124.99 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
SSA815K750X10FT

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable austenítico, funcionamiento recto, 7.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo acero inoxidable austenítico
Artículo MI #10745472
No. Fabricante SSA815K750X10FT
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
Precio124.99 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    3.10 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    150.00 mm
  • Peso
    34.30 lb
  • Peso por pie
    3.43 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable austenítico
  • Material de la cadena
    Acero inoxidable austenítico
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648021048
  • Material del pasador
    Acero inoxidable endurecido
  • UPC_NO
    847648021048

Descripción general

Descripción del fabricante
SSA815K750X10FT
  • Las cadenas Flexon Flat Top se producen en versiones de flexión recta y lateral, y la gama está cubierta por una amplia selección de materias primas y perfiles de eslabones de cadena para proporcionar soluciones para todas las aplicaciones de transporte.
  • Estas cadenas superiores planas se caracterizan por altas cargas de trabajo, alta resistencia al desgaste y superficies de transporte extremadamente planas y lisas.
  • Las cadenas se pueden utilizar en muchas aplicaciones y no solo se limitan al sector de alimentos y bebidas.