Motion
1307KTN
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 21 mm Ancho
Artículo MI #10746801
No. Fabricante 1307KTN
Precio238.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 35 mm D.I., 80 mm D.E., 21 mm Ancho
Artículo MI #10746801
No. Fabricante 1307KTN
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
Precio238.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1307KTN NSK 1307KTN ESTRECHA AUTOALINEACIÓN
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio de 35 mm, un 1:12 orificio cónico, un cierre abierto, un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 21 mm para cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1307KTN
  • Número de Upc del fabricante
    029176410017
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176410017

Descripción general

Descripción del fabricante
1307KTN NSK 1307KTN ESTRECHA AUTOALINEACIÓN
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
Los clientes también compraron